NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ベアリング用アクセサリ
NSK(日本精工)の ベアリング関連商品
シーブベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
注文コード
47255424
品番
RS-5010DSNRS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
外径D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
40
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
基本定格荷重Cr(N)
100000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方