画像準備中

シーブベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)240 注文コード47255695 品番RS-5032NRS5
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は外径Dなど35種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)160 外径D(Φmm)240 幅B(mm)109 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 基本定格荷重Cr(N)695000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする