SS6801ZZ ステンレスベアリング NSK(日本精工) 47255731

ステンレスベアリング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47255731品番SS6801ZZ
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)21幅B(mm)5材質(本体)ステンレス質量(g)6許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1040基本定格荷重Cr(N)1920シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47255731
2019-06-14
用途: 自転車ペダルのメンテ用
その他業種

前回も同じベアリングを使用。接触型樹脂シールドベアリングから交換なのでスムーズに回転するようになります。

対象商品 : 47255731
2019-01-31
用途: 搬入据付用台車のガイドローラー
有限会社新改エンジニアリング建設業・工事業

12tタフコロのガイドローラーに二個重ねて使っています。
以前はタフコロがレールの側面をこすっていましたが、
小さなベアリングで、台車スムーズが動く様になって、
助かっています。

対象商品 : 47255731
2018-04-24
用途: 工具として

5mmの薄いのを探してまして、ありましたので購入しましたが、予定変更で使用しないことになりました。従いまして耐久性は分かりませんが、よい品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする