※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6000ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255765 SS6000ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255765 SS6000ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47255765

ステンレスベアリング 両シールド形

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード47255765 品番SS6000ZZ-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は内径dなど18種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

幅B(mm)8 外径D(Φmm)26 内径d(Φmm)10 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 質量(g)18 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 荷重方向ラジアル 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47255765 SS6000ZZ-T 07197531 6000-H-20T1XZZ ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07197556
2022-05-14
用途:
リョービポリッシャーの改造

リョービポリッシャーの回転がスムーズになり、トルク感がアップ

1人が参考にしています
対象商品:
07197556
2021-03-05
用途:
ランダムサンダーの改造。
yamakawa speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自己満足の充実感だけの改造で使用しました、違いは
分かりませんが耐久性は上がっているでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
07197556
2020-03-19
用途:
ポリッシャーのベアリング

ダブルアクションポリッシャーのベアリング交換しました。流石は日本製!回転がスムーズになり!パワーアップし、生まれ変わりました。

対象商品:
07197556
2019-07-16
用途:
車 ポリッシュ
蓮見架設 様 (建設業・工事業)

リョービ(RYOBI) サンダポリシャ PED-130KT 
低重心ヘッドと一緒に交換しました。
うねります。回転数あがりました。

対象商品:
07197556
2019-06-25
用途:
車のセルモーター修理

セルモーターのO/Hにつかいました。
規格Noで検索出来て、安くできました。
ありがとうございました。

対象商品:
07197601
2020-07-05
用途:
機械修理

1回で2個しますが、定期的な交換ではなく、突発に発生する為長期的に
持つことを期待しています。

対象商品:
07197617
2018-06-26
用途:
除塵機の従動軸に使用(メンテナンス時)

機械1台に4個使用しますが、ベアリングが割れて球がむき出し
になることがあります。機会に小砂利や砂がかんでベアリングに
影響を与えているのかもしれません。様子を見ております。

対象商品:
07197556
2014-06-03
用途:
水のかかる駆動部

鉄製のベアリングだと、二か月位で錆びて使用できなくなるが、ステンレス製だと錆が出なく長期に使用出来るので、交換頻度も少なくて済みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする