※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6001DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255774 SS6001DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255774 SS6001DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255774

ステンレスベアリング 両ゴムシール形

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード47255774 品番SS6001DD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は内径dなど18種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

幅B(mm)8 外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)12 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 質量(g)22 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2370 基本定格荷重Cr(N)5100 荷重方向ラジアル 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47255774 SS6001DD-T 07197766 6001-H-20T1XDDU ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 1個 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
ポリ製品の生成機械ゴムローラーのベアリングとして
製造業

高温多湿環境にて使用
問題なく使用できています。またリピします

対象商品:
07197766
2023-03-03
用途:
ハブのオーバーホール時、ベアリング打替えに
その他業種

年代物のサンツアー製ハブに使用されていたNSK製同型のものと交換。交換前は分からなかった手に伝わるベアリングのガタが、ホイール組付け後に新品と比べて初めて明確に感じ取れた。

対象商品:
07197784
2023-06-30
用途:
草刈モアのメンテナンスの為全てのベアリングこうかんしました。サイズもわかりやすく間違いなく購入できました。
医療・福祉・介護関連業

商品は、とても正確で丈夫な商品でした。取り付けも出来安心しています。

対象商品:
07197793
2021-01-06
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレスベアリングがこの価格で購入できるのが良いです。
国内メーカーのベアリングに限ります。

対象商品:
07197802
2020-07-27
用途:
バイクの整備
卸売・小売業

バイクのメンテナンスに使用しました。用途等確認してから購入してから購入した方がよいです。

対象商品:
07197766
2018-01-21
用途:
自転車のハブ

滑らかな回転で、非常に満足しました。精度も十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
07197802
2015-04-27
用途:
オートバイ修理
カスタムバイクショップ ストレイジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NSK製 サイコーです。

1人が参考にしています
対象商品:
07197793
2009-06-16
用途:
車両用として使用

手軽に入手できてありがたい。
もちろん国産の一流メーカー製ベアリングであり、品質は問題があろうはずがない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする