SS6002DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6002DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255801
SS6002DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255801
SS6002DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47255801

ステンレスベアリング 両ゴムシール形

(8件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)32
幅B(mm)9
内容量1個注文コード47255801品番SS6002DD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,460

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

用途
食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
幅B(mm)9外径D(Φmm)32内径d(Φmm)15シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)ステンレス質量(g)31許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)2830基本定格荷重Cr(N)5600荷重方向ラジアル転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47255801SS6002DD-T071977756002-H-20T1XDDUSS6002DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 07197775ステンレスベアリング 両ゴムシール形NSK(日本精工)1個
819
税込901
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: ポリ製品の生成機械ゴムローラーのベアリングとして
製造業

高温多湿環境にて使用
問題なく使用できています。またリピします

対象商品 : 07197766
2023-03-03
用途: ハブのオーバーホール時、ベアリング打替えに
その他業種

年代物のサンツアー製ハブに使用されていたNSK製同型のものと交換。交換前は分からなかった手に伝わるベアリングのガタが、ホイール組付け後に新品と比べて初めて明確に感じ取れた。

対象商品 : 07197784
2023-06-30
用途: 草刈モアのメンテナンスの為全てのベアリングこうかんしました。サイズもわかりやすく間違いなく購入できました。
医療・福祉・介護関連業

商品は、とても正確で丈夫な商品でした。取り付けも出来安心しています。

対象商品 : 07197793
2021-01-06
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスベアリングがこの価格で購入できるのが良いです。
国内メーカーのベアリングに限ります。

対象商品 : 07197802
2020-07-27
用途: バイクの整備
卸売・小売業

バイクのメンテナンスに使用しました。用途等確認してから購入してから購入した方がよいです。

対象商品 : 07197766
2018-01-21
用途: 自転車のハブ

滑らかな回転で、非常に満足しました。精度も十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 07197802
2015-04-27
用途: オートバイ修理
カスタムバイクショップ ストレイジ自動車・二輪車・自転車関連業

NSK製 サイコーです。

1が参考にしています
対象商品 : 07197793
2009-06-16
用途: 車両用として使用

手軽に入手できてありがたい。
もちろん国産の一流メーカー製ベアリングであり、品質は問題があろうはずがない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする