SS6006-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255932 SS6006-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255932 SS6006-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255932 SS6006-T ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47255932

ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47255932 品番 SS6006-T
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 質量(g)116 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)8300 基本定格荷重Cr(N)13200 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47255853
2017-11-17
用途:
物置の扉の修理で使用しました。
その他業種

壊れた扉の状態ですが、扉の上のレールを転がるベアリングが寿命で取れていました。業者を呼んで見てもらったのですが古すぎてお手上げ状態でした。それで、自分で何とかするしかありませんでしたのでネットでベアリングを探し当てたのがこの製品でした。直った時の達成感はすごかったです。モノタロウさんはいいお店です。ありがとうございます!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする