※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6201ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47256063 SS6201ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47256063 SS6201ZZ-T ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 47256063

ステンレスベアリング 両シールド形

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード47256063 品番SS6201ZZ-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

幅B(mm)10 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)12 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 質量(g)37 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)3050 基本定格荷重Cr(N)6800 荷重方向ラジアル 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47256063 SS6201ZZ-T 07197653 6201-H-20T1XZZ ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工) 1個 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
自転車練習台の整備修理

自転車練習台のローラーを支持するベアリングの交換用に購入しました。メーカーからAssyで購入するよりもベアリングだけ交換することで、より安価に整備修理できます。

対象商品:
07197671
2020-11-12
用途:
農機具のメンテナンス時の交換用パーツとして使用
農・林・水産業

ベアリングの隙間にごみ・ほこりが入りにくそうなので選びました、耐久性はまだわかりませんが、良さそうです。

対象商品:
07197671
2018-08-29
用途:
実験機器の修理
国立大学法人熊本大学 様

長年使ってきた機器の修理に使いしました.日本のメーカー製で安心です.

対象商品:
07197705
2018-03-13
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社トザワ 様 (製造業)

水がかかる場所での使用のため鉄製よりも高寿命なステンレス製に交換してみました。

対象商品:
07197644
2018-07-03
用途:
切削装置の修理
建設業・工事業

今の所、装着・動作に問題ありません。耐久性に期待しています。

対象商品:
07197696
2017-06-08
用途:
除塵機の従動軸に使用

価格は高いですが、安心・信頼出来る製品です。
硫黄分が含まれている川水には腐食(ベアリング)が速いようです。

対象商品:
07197705
2015-07-09
用途:
除塵機の水中軸受に使用
中央興業株式会社 様

除塵機のメンテナンス時に交換部品として利用しています。
いつもNSKのベアリングを利用しているので安心して使えます。
納期が速いので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする