内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)40
幅B(mm)12
質量(g)67
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
材質(本体)ステンレス
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑20000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)4800
基本定格荷重Cr(N)9550
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス