※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6204DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256133 SS6204DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256133 SS6204DD-T ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256133

ステンレスベアリング 両ゴムシール形

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード47256133 品番SS6204DD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は内径dなど18種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

幅B(mm)14 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)20 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 質量(g)107 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)6600 基本定格荷重Cr(N)12800 荷重方向ラジアル 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47256133 SS6204DD-T 07197906 6204-H-20T1XDDU ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
モーターに使用
農・林・水産業

スムースに回転し、音も静かでよい、やはり日本メーカー品は良い。失敗がない。

2025-01-10
用途:
機械のメンテナンス
製造業

納期も早く、問題なく使用できています
またリピートします

対象商品:
07197933
2020-05-05
用途:
機械のメンテナンス
有限会社東光機械 様

防錆を期待して採用しました。
耐久性は今後を待ちたいです。

対象商品:
07197872
2019-11-01
用途:
掃除機のメンテナンス
その他業種

15年以上使っている掃除機、ルームシーフォートの低部に使われているベアリングを交換。
水タンクに近い位置にある為、ベアリングはもしかしたらステンレスの方が良いのではないか?
と思いまして今回選びました。
交換後は本体の騒音が激減し、滑らかにモーターが回転しているかと思います。
安価ですので、また調子が悪くなったら注文します。

対象商品:
07197915
2018-03-29
用途:
バックホー(ユンボ)のトラックローラーベアリング交換
農・林・水産業

ローラーのサイズを測定して発注しました。バッチリのサイズがあり助かりました。トラックローラーASSY交換しか無いと修理業者に言われ、部品価格が32,000円が納得できず、自分で分解、部品交換のトライして低価格で修理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
07197897
2016-03-25
用途:
機械の補修

梱包も本体も全く問題なく、満足して使えました。

対象商品:
07197881
2015-04-02
用途:
バイクの車軸

まだ使い始めで何とも言えませんが、今迄、車やバイクの
ベアリングは、全てスポット溶接されているリテーナーの破断が
原因らしかったので、樹脂製と言う事で破断していきなり故障は
無いのではと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする