SS6207-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256237 SS6207-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256237 SS6207-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256237 SS6207-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256237

ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47256237 品番 SS6207-T
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 質量(g)284 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)15300 基本定格荷重Cr(N)25700 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする