SS6208-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256264 SS6208-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256264 SS6208-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256264 SS6208-T ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256264

ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47256264 品番 SS6208-T
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 質量(g)366 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑10000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)17900 基本定格荷重Cr(N)29100 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする