SS6804DD-T ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256282 SS6804DD-T ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256282 SS6804DD-T ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256282 SS6804DD-T ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 47256282

ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード47256282 品番SS6804DD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,060
この商品は内径dなど8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

幅B(mm)7 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)20 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2470 基本定格荷重Cr(N)4000 荷重方向ラジアル 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47256282 SS6804DD-T 07198134 6804-H-20T1XDDU ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 1個 1,248 税込1,373 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
自転車のBBのベアリング交換
その他業種

今まではこの製品より安価の他社製ベアリング(日本製)を購入していましたが回転のスムーズさの違いがはっきりとわかります。

対象商品:
07198116
2020-04-07
用途:
自転車ハブのベアリング
サービス業

雨天走行用にステンレスを選択。両側接触だが極めて滑らかに回る。なんて、すごく、軽快。

2人が参考にしています
対象商品:
07198143
2019-06-25
用途:
◯ワートルククランクのベアリング交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

某イタリア製のコンポーネントを使用しています。今回は◯ワートルククランクのベアリング交換に使用しました。純正品と価格的にはさほど変わらない(海外通販など)ですが、純正品は片側シールなので泥汚れや洗車によるダメージを考慮して両側ゴムシールのこちらの製品を試してみました。結果としては純正品となんら変わらない回転性能かつ、やはりステンレスベアリングが効いているのか洗車を繰り返しても一向にサビによる固着が起きる気配もありません。次回以降も同じこちらの製品を使用する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
07198125
2019-03-26
用途:
修理に使いました
スポーツサイクルイチカワ 様

標準装備品より、ゴロゴロいわなくなりました。すぐ届いたので助かりました

対象商品:
07198125
2017-04-03
用途:
ロードバイクホイール・フルクラムのフリーホイール内のベアリング交換
その他業種

セラミック化にもしましたが、今のところステンレスで十分です。とりあえず錆びない上、高精度のベアリングなので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする