SS6900-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256352 SS6900-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256352 SS6900-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256352 SS6900-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256352

ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47256352 品番 SS6900-T
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 質量(g)9 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1270 基本定格荷重Cr(N)2700 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする