SS6903-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256447 SS6903-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256447 SS6903-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256447 SS6903-T ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工) 47256447

ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47256447 品番 SS6903-T
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 質量(g)17 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 材質(本体)ステンレス 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2550 基本定格荷重Cr(N)4600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする