※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47256501
品番
SS6905-T
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
9
質量(g)
42
用途
食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
材質(本体)
ステンレス
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
16000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
19000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
4550
基本定格荷重Cr(N)
7050
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方