画像準備中

ベアリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47257043 品番 6700DD
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
外径D(Φmm)15 幅B(mm)4 内径d(Φmm)10 許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000 ベアリング番台6700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする