NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47257077
品番
6701DD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
18
幅B(mm)
4
内径d(Φmm)
12
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方