NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
47257131
品番
6703DD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
23
幅B(mm)
4
内径d(Φmm)
17
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方