ベアリング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47257174 品番 6704ZZ
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質一般材(SUJ2) 外径D(Φmm)27 内径d(Φmm)20 ベアリング番台6700 幅B(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47257086
2022-10-31
用途:
釣り用リール

2ヶ月待ちでしたが数日で配送されと」も助かりました。

MonotaROからの回答

お時間を頂戴し申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品:
47257113
2019-06-07
用途:
モーター異音修理
サービス業

NSKベアリングの信頼性の高い商品常に使用している、他国のベアリングは、新品から音がする。

対象商品:
47257113
2017-08-05
用途:
ラジコンヘリ JR シルフィードのワンウェイベアリングブロック オートロシャフトに使用します。
江本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても滑かにオートローテーション着陸出来るようになりました。

対象商品:
47257086
2015-09-07
用途:
ラジコンヘリ
オイルサービス 様 (サービス業)

中国製のベアリングをこちらに入れ替えました。
中国製は衝撃に弱く、すぐにゴリゴリです。
また、回転の滑らかさが全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする