※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード47257201 品番6706
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径dなど10種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)37 幅B(mm)4 内径d(Φmm)30 ベアリング番台6700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47257183
2017-11-06
用途:
ベアリング交換部品
製造業

迅速な対応にて助かりました。また購入させていただこうと思います。
梱包形態もよく満足しております。

対象商品:
47257183
2016-06-30
用途:
オーバーホール

探していたものがあり取り付け後しっくりいってます

対象商品:
47257226
2015-05-06
用途:
産業ロボットの修理

全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする