NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47257235
品番
6707DD
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
44
幅B(mm)
5
内径d(Φmm)
35
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方