MF137ZZ ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工) 47257515

ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)7
外径D(Φmm)13
幅B1(mm)4
シールド形状両シールド形
内容量1個注文コード47257515品番MF137ZZ
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)7外径D(Φmm)13幅B1(mm)4寸法C2(mm)0.8外径D2(Φmm)14.6材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2.23許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)276基本定格荷重Cr(N)540シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34609827
2022-09-11
用途: 模型製作
製造業

内径の寸法精度をもう少し上げて欲しい。シャフトに通らない個体がある。

対象商品 : 34609802
2021-07-07
用途: オリジナル製品の軸受け部に採用、とてもスムーズに作動もっと早く知っていればとおもっています。
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング

MOTOR軸とドライブシャフトを接続していましたが少しの芯ずれが動きに現れ不安定でしたが両端を本品で支えギアー駆動で接続しました。回転は安定し調子上々です。モーター軸と駆動車太の位置関係が受に変更できるようになり大変便利になりました。製品の品位が大幅に向上です。

対象商品 : 34609784
2021-01-06
用途: ◎ 電動ラジコン飛行機のベルトダウンのユニット。
その他業種

◎ 安定した商品の為安心して使用出来ます、有難う御座います。

対象商品 : 34609766
2020-10-21
用途: ラジコンバイクの交換パーツとして
その他業種

オリジナルのものより精度が高く性能の向上が期待できます。

対象商品 : 34609784
2020-01-11
用途: ギヤボックス製作
姫路金子

小さなギヤボックスの作成に使用しましたが、ぴったりでした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34609793
2019-08-09
用途: 軸受け
農・林・水産業

問題なくスムーズに回ります。
はめ合いも問題なく使えた。

対象商品 : 34609827
2018-10-15
用途: 模型用に

有名メーカー品だけあって、全く問題ありません。
耐久性はこれからです

対象商品 : 34609802
2018-04-25
用途: 良い回転です

精度、強度、問題なし。
グリスもしっかり入っているので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする