NSK(日本精工)
ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47257603
品番
NJ2208W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,035
販売価格(税別)
¥
5,486
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
23
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方