画像準備中

ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47258967 品番 SSF684ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
内径d(Φmm)4 外径D(Φmm)9 幅B1(mm)4 材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする