画像準備中

ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)5 注文コード47258976 品番SSF685ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は内径dなど4種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)11 幅B1(mm)5 材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47258976 SSF685ZZ 34609504 F685-H-ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工) ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工) 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする