NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 特殊
ベアリング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47258994
品番
SSF688ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
16
幅B1(mm)
5
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方