NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 特殊
ベアリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47259021
品番
SSMF104ZZ
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
10
幅B1(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
両シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方