画像準備中

ベアリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)6 注文コード47259082 品番SSMF63ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は内径d・外径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)6 幅B1(mm)2.5 材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47259082 SSMF63ZZ 34609635 SMF63ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工) ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工) 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47259046
2016-04-21
用途:
車輪の動力部に使用しました

軸受けがプラスチックの製品だったため耐久性を考えてベアリングを入れましたがスムーズに回転し満足いく結果でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする