TE Connectivity オス ギボシ形接続子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズ165400 注文コード47260676 品番165400-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリーズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:165400
絶縁:絶縁
オス・メス:オス
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:17AWG
最大ワイヤサイズAWG:13AWG
ブレット直径:8.1mm
色:青
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットピンとレセプタクル端子はスズめっき黄銅製で、色付きのナイロン製絶縁スリーブで覆われています。これらの圧着バレットピンとレセプタクルコネクタは、2重ワイヤとの使用には適していません。
シリーズ165400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする