仕様TE Connectivity 1.5 mmレセプタクルコネクタホルダ、2列ヘッダ用 - ミニCTシリーズ. 白色UL94V-0ナイロン66製の2列ヘッダ用1.5 mmレセプタクルコネクタホルダです。 このミニCTレセプタクルコネクタホルダはミニCTシリーズ1.5 mm MT実装済みIDCレセプタクルハウジングとかん合します。代表品番 : 683-1670 683-1670 及び : 683-1661 683-1661 を確認してください。 ホルダ1個に付き2個のレセプタクルハウジング、2列ヘッダ1つに付きホルダ1個が印加されています。
長さ(mm)23.5
幅(mm)7.4
シリーズAMP Mini CT
深さ(mm)6
行数2
コンタクト数24
併用可能製品電線対基板コネクタ