※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール幅(mm)20 レール長さ(mm)200 注文コード47263526 品番MCM02015H02K
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はレール幅・レール長さ・仕様など414種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 レール幅(mm)20 レール長さ(mm)200 ベアリング幅(mm)20.8 ベアリング長(mm)42 ベアリング取付穴種類タップ穴 取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M3×0.5×3 基本静定格荷重Co(N)2120 基本動定格荷重C(N)3900 精度上級 ストローク(mm)150 ボールねじリード(mm)2 スライダ仕様シングルスライダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする