TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 3列 5.1mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47265619
品番
1-171197-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
27.5
幅(mm)
16.64
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
5.1
シリーズ
MATE-N-LOK
深さ(mm)
21.6
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
ピン(キャップ)ハウジング