※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ガイド
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール幅(mm)
80
レール長さ(mm)
270
注文コード
47265811
品番
MCM08010H20K00
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
レール幅・レール長さ・仕様
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
80
レール長さ(mm)
270
ベアリング幅(mm)
61.5
ベアリング長(mm)
133.2
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M6×1×10
基本静定格荷重Co(N)
22800
基本動定格荷重C(N)
19400
精度
上級
ストローク(mm)
100
ボールねじリード(mm)
20
スライダ仕様
シングルスライダ