コンタクト数12
行数1
ピッチ(mm)2.54
オス・メスメス
シリーズAMPMODU MOD II
ボディ向きストレート
長さ(mm)32.5
幅(mm)4.8
深さ(mm)13.7
材質(ハウジング)サーモプラスチック
仕様シュラウドヘッダ用レセプタクルハウジング又はピンハウジング. AMPMODU IIハウジングについて、圧着コンタクト対応のものは代表品番 : 233-0022 233-0022 を確認、シュラウドヘッダとかん合するものは代表品番 : 232-9814 232-9814 を確認、またピンハウジングは代表品番 : 509-2082 509-2082 を確認。. Features and Benefits. Suitable for use with crimp contacts 2.54 mm pitch Compact and durable Wire to board and wire to wire applications available Forms part of the Tyco AMPMODU Range
併用可能製品1列圧着Snap-Inコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応