仕様2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IVレセプタクルハウジング. AMPMODU IVレセプタクルハウジングシリーズ。. 黒ポリエステルのメスフライングコネクタ コンタクトについては品番 : 233-1889 233-1889 、 : 233-1895 233-1895 などを確認 オプションの保持プラグ(代表品番 : 509-2701 509-2701 )及びキープラグ(代表品番 : 509-2717 509-2717 )
長さ(mm)15.24
幅(mm)7.6
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズAMPMODU MOD IV
深さ(mm)14.2
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
併用可能製品MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト