画像準備中

TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47266443 品番87456-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity AMPMODU Mod IVワイヤ印加無極レセプタクルタイプソケットハウジング. AMPMODU Mod IVワイヤ印加無極レセプタクル型ソケットハウジングに、2.54 mmのセンターラインを備えました。 この無極性レセプタクル型ソケットハウジングは難燃性の黒色熱可塑樹脂製です。1列と2列の構成があり、キャビティIDが記載されています(詳細はデータシートを確認)。 このレセプタクル型ソケットハウジングでは、次の2種類のキーイングプラグを使用できます。品番 : 681-2644 681-2644 は標準又は中間圧力レセプタクルコンタクトに差し込み、品番 : 509-2076 509-2076 はハウジングに直接差し込みます。 最適のソケットコンタクトについては、代表品番 : 719-4284 719-4284 、 : 680-2348 680-2348 及び : 719-4294 719-4294 を確認してください。 長さ(mm)17.78 幅(mm)6.1 ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU MOD IV 深さ(mm)15.24 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品センターライン2列コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする