仕様TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm基板対基板レセプタクルコネクタ. 2.54 mmピッチのAMPMODU MOD II 1列ライトアングル基板実装スタッキング可能基板対基板レセプタクルコネクタです。 この2.54 mm AMPMODU MOD IIスタッキング可能基板対基板レセプタクルコネクタは黒色熱可塑樹脂ハウジングを備え、コンタクトのかん合側に金めっき、はんだテールに金フラッシュが施されています。
長さ(mm)38.6
幅(mm)8.7
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズAMPMODU MOD II
深さ(mm)4
材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数1
コンタクト数15
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
併用可能製品基板用コネクタ