※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ガイド
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール幅(mm)
100
レール長さ(mm)
330
注文コード
47266807
品番
MCM10015H20KB0
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
レール幅・レール長さ・仕様
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
100
レール長さ(mm)
330
ベアリング幅(mm)
72
ベアリング長(mm)
146.6
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M6×1×10
基本静定格荷重Co(N)
29400
基本動定格荷重C(N)
26600
精度
上級
ストローク(mm)
150
ボールねじリード(mm)
20
スライダ仕様
シングルスライダ