仕様TE Connectivity AMPMODU Mod IV極性レセプタクル型ソケットハウジング. AMPMODU Mod IV極性付きレセプタクル型1列 / 2列ワイヤ適用ソケットハウジングです。難燃性の黒色熱可塑樹脂製で、2.54 mmのセンターラインを備えています。 メーカ型番X-102241-X 1列の極性化ハウジング(戻り止めラッチ付) メーカ型番X-87977-X: 2列の極性化ハウジング メーカ型番X-87922-X: 2列の極性化ハウジング、戻り止めラッチ及びストレインリリーフ付き メーカ型番X-87631-X: 戻り止めラッチ付きの2列の極性化ハウジング、キャビティID記載(詳細はデータシートを確認) このレセプタクル型ソケットハウジングでは、次の2種類のキーイングプラグを使用できます。品番 : 681-2644 681-2644 は標準又は中間圧力レセプタクルコンタクトに差し込み、品番 : 509-2076 509-2076 はハウジングに直接差し込みます。 適合するソケットコンタクトについては、代表品番 : 719-4284 719-4284 、 : 718-9835 718-9835 、及び : 680-2388 680-2388 を確認してください。
長さ(mm)17.78
幅(mm)15.24
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズAMPMODU MOD IV
深さ(mm)4.62
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対基板コネクタ