TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
抵抗:1.2MΩ許容差:±5%定格電力:2W温度係数:±200ppm/℃テクノロジー:メタルグレース寸法:10.5 x 5.5 x 5mm長さ:10.5mm奥行き:5.5mm高さ:5mmシリーズ:SMV終端スタイル:はんだ最小温度係数:-200ppm/℃
注文コード
47270345
品番
SMV2W1M2JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
149
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2MΩ
許容差:±5%
定格電力:2W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:メタルグレース
寸法:10.5 x 5.5 x 5mm
長さ:10.5mm
奥行き:5.5mm
高さ:5mm
シリーズ:SMV
終端スタイル:はんだ
最小温度係数:-200ppm/℃