仕様
タイプ:DIP Switch
コンタクト数:8
ピッチ:2.54mm
色:黒
行数:4
長さ:5.08mm
幅:2mm
深さ:10.16mm
コンタクト材質:銅合金
コンタクトめっき:ニッケルの上に錫
TE Connectivity AMPMODU DIPシャント - 7600シリーズ. AMPMODU DIPシャントには、UL04V-0ガラス繊維入りポリエステル製ハウジング及び黄銅コンタクトが付いています。 これらのDIPシャントは、DIP設定でパッケージ化された一連の導電性ストラップで構成されています。 これらのストラップは閉回路用にそのままの状態で維持するか、手動工具で破損して開回路を生成します。. ポジション: 4、8、12を用意 基板実装方式: スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応