NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
47272251
品番
7202ATDBLP5
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
接触角(°)
30°
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
18000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
L軽予圧
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
24000
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
9300
基本定格荷重Cr(N)
14000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方