TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity スライドスイッチ 双極双投(DPDT) 400 mA @ 20 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47272409
品番
5-1437580-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:PCB
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
ターミナルタイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:スライド
接触抵抗:20mΩ
機械的寿命:30000Operations
動作温度範囲:-20 → +65℃
TE Connectivityスライドスイッチ - MSSAシリーズ. メークビフォアブレークタイミング すずめっき仕上げのスチールフレーム及びフェノール端子ボード
RoHS指令(10物質対応)
対応