NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
組合せアンギュラ玉軸受 7000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47274866
品番
7009AMDF
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
16
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
30°
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
37500
基本定格荷重Cr(N)
37500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方