NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7900形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47277124
品番
7900CTP5
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
6
質量(g)
9
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
48000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
63000
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
1520
基本定格荷重Cr(N)
3000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方