TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47278395 品番1825222-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:はんだタブ
アクチュエータ長さ:7.52mm
動作温度 Max:+85℃
トグルスイッチ、TTシリーズ(ワイヤラグ端子). Tyco ElectronicsのTTシリーズ(tiny toggle: 小型トグル). 小型パネル取り付け 3 A @ 125 Vac又は28 Vdc抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする