TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47278404
品番
1825222-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:はんだタブ
アクチュエータ長さ:7.52mm
動作温度 Min:-30℃
トグルスイッチ、TTシリーズ(ワイヤラグ端子). Tyco ElectronicsのTTシリーズ(tiny toggle: 小型トグル). 小型パネル取り付け 3 A @ 125 Vac又は28 Vdc抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応