NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47278524
品番
NU304M
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
145
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
12000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
15000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
26900
基本定格荷重Cr(N)
31500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方