画像準備中

エイブル減速機 VRSFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47279154 品番VRSF-15B-50-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

従来の減速機では得られなかった最高の静かさを実現。
従来製品に比べて約10%の静音化を実現しました。
バックラッシ0.05°(3分)以下の高精度型、ローバックラッシ0.08°(5分)をシリーズ化。
精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
はすば歯車の採用で、脈動のない滑らかな回転を実現。
設計者ニーズに基づいたコンパクト設計。
優れた組立環境で、品質の高い製品を提供。
ケースの含浸処理、エアリークテストなど徹底した漏油対策を実施。
メンテネンスフリー&取付自由自在。

変速機タイプはすば歯車 取付方式フランジ取付 減速比15 タイプ標準型 適合モータ容量(W)50 枠番B 許容ラジアル荷重(N)784 許容スラスト荷重(N)392 定格出力トルク(N・m)1.67 瞬時最大出力トルク(N・m)5 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)4.02 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.035 バックラッシ0.25°(15分)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47279154 VRSF-15B-50-T3 50889843 VRXF-15B-K-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする